付属品軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書
仕様●計量モード:質量・床下計量●校正時外部分銅:2kg(別売)●風袋範囲:全秤量域
質量(g)950
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)149×224×73
再現性標準偏差:0.1g
計量皿寸法(mm)120×135
表示部ハイコントラスト液晶表示
表示形式デジタル
直線性±0.1g
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)約3(代表値)
アズワン品番4-6754-04
校正分銅外部
計量皿形状丸
材質(計量皿)ステンレス
秤量(g)3000