NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
共通共栓試験管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
13635496
品番
113011
参考基準価格(税別)
¥33,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
仕様
摺(共通):24/15
材質
強化硬質ガラス
型式
KR-35
寸法(mm)
外径/35、高さ/100
色
無色
容量(mL)
50
アズワン品番
62-9986-88