MSAファクトリー
手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
アズワン品番
63-1269-48
注文コード
13635505
品番
SHXY150-150
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。
高耐荷重(10kg)仕様です。
材質
(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等
ストローク(mm)
150
質量(kg)
約3.5
高さ(mm)
ステージ:75
ピッチ
ハンドル駆動:2mm/1回転
種類
XYステージ
耐荷重(kg)
10f
アズワン品番
63-1269-48
ステージ寸法(mm)
□150