SHXY200-200 手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー 13635521

SHXY200-200 手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー 13635521
SHXY200-200 手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ MSAファクトリー 13635521

手動高耐荷重XYステージ 耐荷重10kgタイプ SHXYシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200アズワン品番63-1269-49注文コード13635521品番SHXY200-200
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

駆動部にダブルリニアブッシュ、台形ねじを使用した簡易駆動XYステージです。
高耐荷重(10kg)仕様です。

材質(プレート・駆動部)プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ストローク(mm)200質量(kg)約5.5高さ(mm)ステージ:75ピッチハンドル駆動:2mm/1回転種類XYステージ耐荷重(kg)10fアズワン品番63-1269-49ステージ寸法(mm)□200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする