曜日別特売
IXY125 薄型・精密・大型XYステージ マイクロヘッド駆動 IXYシリーズ MSAファクトリー 13635600

薄型・精密・大型XYステージ マイクロヘッド駆動 IXYシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番63-1269-58
内容量1個注文コード13635600品番IXY125
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

駆動部にクロスローラウェイを用いた、精密薄型XYステージです。
高耐荷重(20kg)タイプです。

仕様●マイクロメータ最少読み取り:0.01mm/0.005mm(オプション)●駆動分解能:0.01mm材質プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等ストローク(mm)マイクロメータ:±6.5質量(kg)約1高さ(mm)ステージ面:34耐荷重(kg)20fアズワン品番63-1269-58ステージ寸法(mm)□125移動量(mm)1回転当たり:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする