MSAファクトリー
薄型・精密・大型XYステージ マイクロヘッド駆動 IXYシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
63-1269-61
63-1269-58
63-1269-59
63-1269-60
63-1269-61
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13635627
品番
IXY200
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
駆動部にクロスローラウェイを用いた、精密薄型XYステージです。
高耐荷重(20kg)タイプです。
仕様
●マイクロメータ最少読み取り:0.01mm/0.005mm(オプション)●駆動分解能:0.01mm
材質
プレート/アルミ(黒アルマイト)、駆動部/鉄、ステンレス等
ストローク(mm)
マイクロメータ:±6.5
質量(kg)
約2.6
高さ(mm)
ステージ面:34
耐荷重(kg)
20f
アズワン品番
63-1269-61
ステージ寸法(mm)
□200
移動量(mm)
1回転当たり:0.5