小型撹拌機 ZZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13636090 品番 ZZ-1000S
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

小型で操作がとても簡単なかくはん機です。
ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。
最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。
回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。
ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。
本体背面にエアパージ口を装備しています。
供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。

付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個 仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口 質量(kg)約2.5 タイプスタンダード 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:253160 外径(Φmm)撹拌棒:1〜8・チャック部:ドリルチャック 回転速度(min-1[r.p.m])50〜3000 回転制御スピードフィードバック制御 使用周囲温度(℃)5〜35 外寸法(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。 アズワン品番63-5193-98 最大トルク0.098/3000 N・m/rpm、1/3000 kgf・cm/rpm 定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする