アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの 振盪器用ふるい振とう機
ポリエステルメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13638366
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
さまざまな用途でお使いいただけます。
軽量で使いやすい
軽量で使いやすいです。
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)、網:ポリエステル
寸法(mm)
内径×内高:Φ200×40
メッシュ
239
アズワン品番
67-4812-68
目開き(μm)
35