アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
バーコーター
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13638549
品番
No.100
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
仕様
●素線直径(μm):約Φ76.5●塗布幅:12インチ
全長(inch)
16
芯径(inch)
1/4
アズワン品番
2-9572-36