バーコーター

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13638655 品番 No.180
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800

直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。

仕様●素線直径(μm):約Φ76.16●塗布幅:12インチ 全長(inch)16 芯径(inch)1/4 アズワン品番2-9572-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする