安立計器
安立計器の 加熱・冷却・クーラーボックス
安立計器の 温度/湿度管理機器
高精度 低温用温度センサ BUMシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13639441
品番
BUM-10E-TS1-ASP
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
低温用温度センサ
HRMシリーズとの使用で高精度
仕様
●組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。●平行平打ち線長(mm):1000
長さ(mm)
保護管:100
使用温度範囲(℃)
-100〜200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
管径(Φmm)
保護:1.5
応答速度
1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
アズワン品番
67-9233-19