曜日別特売
MS-56150 遠沈管 MSシリーズ 住友ベークライト 13640920

遠沈管 MSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(400本)容量(mL)15アズワン品番68-1985-86注文コード13640920品番MS-56150
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。
キャップはネジ山の滑りが良く、少ない回転数で確実にシールする構造です。
大きなマーキングエリアで記録がしやすく、検体の識別等のラベリングに便利です。
エンドトキシンレベルが0.5U/mL未満であることを確認しています。(日本薬局方エンドトキシン試験法を参考にした社内法)
オートクレーブが可能です。(121℃、20分)

長さ(mm)118容量(mL)15材質(本体)PP材質(キャップ)PE外径(mm)19アズワン品番68-1985-86遠心強度15000G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする