ヴェリアスパック VPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 アズワン品番68-4070-70 注文コード13640956 品番VP233
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は容量・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

トリガースプレーが取り付け可能な大口径スパウトパウチです。
ボイル95℃で30分、冷凍対応マイナス20℃可能です。
ガスバリア性に優れています。
パウチフィルムは液面が見やすい白色半透明です。
ボトルより軽く保管時省スペースです。
廃棄が簡単です。
トイレタリー用品、カーケミカル用品、飲料、調味料に適しています。

材質パウチフィルム:透明蒸着PET#12/ONY#15/LLDPE#100 寸法(mm)全高(スプレー装着時)268×横幅120×奥行35(満注時底部最大奥行65/パウチフィルムシール幅5/口内径23 容量(mL)300 アズワン品番68-4070-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする