HOPG-1DB-□10-1 高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ クリスタルベース 13641069

高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法(mm)10×10×1
アズワン品番69-2908-13
内容量1枚注文コード13641069品番HOPG-1DB-□10-1
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

平坦な劈開面を利用してSTM (走査トンネル顕微鏡) 、AFM (原子間力顕微鏡)用の試料として使われています。
メンディングテープなど押し当て引きはがすとMicaのように薄く剥離し、新鮮な表面を出すことができます。
両面劈開のため、表裏どちらの面からでも劈開できます。

仕様●モザイク度:1°±0.4°●下記内容をご確認の上ご依頼ください、1結晶名(化学式)、2サイズ(縦横、または直径(mm))、3厚さ(mm)、4方位 例(100)、(110)、(111)※金属単結晶の場合は、右記方位精度の選択をお願いします。(±0.1°、±0.4°、±1°、±2°)、5表面仕上(片面鏡面、両面鏡面、粗面(未研磨)、切断)、6数量、7その他(面内方位の有無、穴あけ加工など)寸法(mm)10×10×1グレードBグレード(AFM/STM用)アズワン品番69-2908-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする