仕様●モザイク度:3.0°±1.5°●下記内容をご確認の上ご依頼ください、1結晶名(化学式)、2サイズ(縦横、または直径(mm))、3厚さ(mm)、4方位 例(100)、(110)、(111)※金属単結晶の場合は、右記方位精度の選択をお願いします。(±0.1°、±0.4°、±1°、±2°)、5表面仕上(片面鏡面、両面鏡面、粗面(未研磨)、切断)、6数量、7その他(面内方位の有無、穴あけ加工など)
寸法(mm)10×10×1
グレードHグレード(AFM/STM用)
アズワン品番69-2908-19