バイオクリーンワンピース オートクレーブ対応 PP1360シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13641349 品番PP1360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
SCC洗浄品は超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

仕様SCC洗浄品 材質プリータ(R)III(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込)) サイズS タイプ標準型 胸囲(cm)113 グレード(目安)クラス100〜1000 股下(cm)67 ウエスト(cm)94 総丈(cm)142 表面抵抗値(Ω)4.0×10^6 裄丈(cm)77 アズワン品番9-4002-05-77 生地性能防塵性・制電性・耐久性
注意
※オートクレーブ・洗濯の温度、時間、回数等により、製品自体の耐久性は変わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13641349 PP1360 33448344 PP1360 バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン 1枚 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする