アズワン
粉末スコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13641848
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,310
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フッ素コートあり
材質
SUS430、コーティング部/PTFE
厚さ(μm)
コーティング:30±10
全長×幅W(mm)
176×61
アズワン品番
6-515-14