アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 栓/キャップ
極小シリコン栓
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
13642128
品番
S-10
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
仕様
滅菌済
材質
シリコンゴム
高さ(mm)
15
下径(Φmm)
7
上径(Φmm)
10
アズワン品番
1-9662-24
注意
※滅菌方法:オートクレーブ滅菌