付属品電源コード(AC100V)×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線
仕様●電圧/電流(CH1):0〜+18V/0〜2A●電圧/電流(CH2):0〜+36V/0〜1A●電圧/電流(CH3):0〜+8V/0〜2A
寸法(mm)138×380×124
質量(kg)約9.1
使用温度範囲(℃)0〜40
チャンネル数出力:3
分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA
冷却方式強制空冷
保存温度範囲(℃)-20〜60
アズワン品番3-6139-06
入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz