多出力直流安定化電源 PWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電圧/電流(CH1):0〜+8V/0〜5A●電圧/電流(CH2):0〜+8V/0〜5A 注文コード13642548 品番PW8-5ADPS
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

1台で2〜4chの出力が可能です。
ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。
GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。

付属品電源コード(AC100V)×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線(4本) 仕様●電圧/電流(CH1):0〜+8V/0〜5A●電圧/電流(CH2):0〜+8V/0〜5A 寸法(mm)138×380×124 質量(kg)約9.1 使用温度範囲(℃)0〜40 チャンネル数出力:2 分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 冷却方式強制空冷 保存温度範囲(℃)-20〜60 アズワン品番3-6139-09 入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
注意
※AC100V以外で使用する場合は、その電圧仕様の電源コード(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする