多出力直流安定化電源 PWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電圧/電流(CH1):0〜+18V/0〜3A●電圧/電流(CH2):0〜-18V/0〜3A 注文コード13642566 品番PW18-3AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136,000
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

1台で2〜4chの出力が可能です。
ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。
GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。

付属品電源コード(AC100V)×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線 仕様●電圧/電流(CH1):0〜+18V/0〜3A●電圧/電流(CH2):0〜-18V/0〜3A 寸法(mm)138×380×124 質量(kg)約9.1 使用温度範囲(℃)0〜40 チャンネル数出力:2 分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 冷却方式強制空冷 保存温度範囲(℃)-20〜60 アズワン品番3-6139-11 入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
注意
※AC100V以外で使用する場合は、その電圧仕様の電源コード(別売)が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13642566 PW18-3AD 20345465 PW18-3AD 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1台 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする