SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 研削砥石
SHINKO(新興製作所)の 平形砥石
グラインダー砥石(右)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13642618
品番
A60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
仕様
交換砥石
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
150×20×150
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
150
番手
60番