SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13648848
品番
TO-197NLD
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
防臭器の取外しができます。
仕様
オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
OF付 Wリング付
深さ(mm)
封水深:50以上
接続
G2
フタ
D蓋
適合排水口径(Φmm)
Φ115
関連資料:
寸法図(0.06MB)