TK-200G プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 13648970 TK-200G プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCO 13648970

プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパーなし 注文コード13648970 品番TK-200G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は車輪径・ストッパーなど16種類から選べます 他の種類を見る

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

許容荷重(daN)225 トラスコ品番772-9791 材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)155×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)56〜63 取付穴径P(mm)11.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112〜119 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする