TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
新型カルティオオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13649085
品番
MKP-CV
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
樹脂台車カルティオシリーズの天板をカバーし小物類が天板のメッシュ部分からこぼれ落ちるのを防ぐものです。
トラスコ品番
667-0868
適合機種
MPK-720・MPK780シリーズ
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
645
幅(mm)
475
厚さ(mm)
3
色
黒
注意
※荷物が滑り落ちやすくなります。
※どうしてもという場合はメーカーすべり止めスプレー(品番BTS、別売り)をお試しください。