TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 研磨シート
TRUSCOの 耐水ペーパー
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
13649155
品番
TTKS-120
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途
曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。
手で裂いて使うことができます。
トラスコ品番
664-6402
材質
砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)120
色
砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材
アランダム砥粒
適合材
車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤
合成樹脂