※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSE-1818 ブルーシートエコノミー #3000 TRUSCO 13649216 BSE-1818 ブルーシートエコノミー #3000 TRUSCO 13649216

ブルーシートエコノミー #3000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13649216 品番 BSE-1818
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。
ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。

トラスコ品番664-2837 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 長さ(m)1.8 ハトメ数8 番手(#)3000 ハトメピッチ(cm)約90 幅(m)1.8 耐久性約3ヵ月 引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする