※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSE-7272 ブルーシートエコノミー #3000 TRUSCO 13649347 BSE-7272 ブルーシートエコノミー #3000 TRUSCO 13649347

ブルーシートエコノミー #3000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13649347 品番 BSE-7272
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。
ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。

トラスコ品番664-2845 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 長さ(m)7.2 ハトメ数32 番手(#)3000 ハトメピッチ(cm)約90 幅(m)7.2 耐久性約3ケ月 引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする