※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
ブルーシートエコノミー #3000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13649356
品番
BSE-7290
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。
ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。
トラスコ品番
664-2848
材質
ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.25
長さ(m)
9
ハトメ数
36
番手
(#)3000
ハトメピッチ(cm)
約90
幅(m)
7.2
耐久性
約3ケ月
引張強度(N/5cm)
【縦】815【横】808