エコ再生ブルーシート #2500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13649399 品番 BSA253654-A
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。
使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。

用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 トラスコ品番666-4569 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.18 長さ(m)5.32 ハトメ数20 番手(#)2500 引裂強度(N)【縦】110【横】70 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)3.58 耐久性約9ヵ月 引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする