用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。トラスコ品番666-4565材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.18長さ(m)7.1ハトメ数28番手(#)2500引裂強度(N)【縦】110【横】70ハトメピッチ(cm)90幅(m)5.31耐久性約9ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。