BSA257272-A エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCO 13649426

 

BSA257272-A エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCO 13649426
BSA257272-A エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCO 13649426
BSA257272-A エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCO 13649426
BSA257272-A エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCO 13649426
BSA257272-A エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCO 13649426
BSA257272-A エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCO 13649426
BSA257272-A エコ再生ブルーシート #2500 TRUSCO 13649426

エコ再生ブルーシート #2500

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(m)7.11
ハトメ数32
内容量1枚注文コード13649426品番BSA257272-A
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

廃プラスチックの量を減らすことができる、環境にやさしいブルーシートです。
使用済ブルーシートを再生した原料を25%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。

用途
建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
トラスコ品番666-4568材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.18長さ(m)7.13ハトメ数32番手(#)2500引裂強度(N)【縦】110【横】70ハトメピッチ(cm)90幅(m)7.11耐久性約9ヵ月引張強度(N/5cm)【縦】470【横】350
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする