TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの 工事用トロ舟
樹脂製ボックス トラ舟
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13649460
品番
PSB40-BK
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。
軽量のため持ち運びが便利です。
用途
モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。
長靴などの土や泥汚れ落としに。
園芸での土や肥料の混合作業に。
洗いもののタライとして。
機械の油受けとして
トラスコ品番
664-7085
材質
再生ポリプロピレン(R-PP)
高さ(mm)
164
容量(L)
28
縦(mm)
622
横(mm)
410
底寸法(mm)
519×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。