メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 平台車
パレット台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13650047
品番
PLYY-1100
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ハンドルが折り畳めるパレット台車です。
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番
663-6515
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール
幅(mm)
1125
高さ(mm)
188
奥行(mm)
1125
均等荷重(kg)
150
使用キャスター
TR-100J
ハンドル高さ(mm)
800
キャスター径(Φmm)
100
適合寸法(mm)
パレット:1100×1100
注意
※耐荷重150kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません