メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの 工事用トロ舟
樹脂製ボックス トラ舟
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13650056
品番
PSB80-BK
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。
軽量のため持ち運びが便利です。
用途
モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。
長靴などの土や泥汚れ落としに。
園芸での土や肥料の混合作業に。
洗いもののタライとして。
機械の油受けとして
トラスコ品番
664-7088
材質
再生ポリプロピレン(R-PP)
高さ(mm)
206
容量(L)
75
縦(mm)
882
横(mm)
593
底寸法(mm)
744×473
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません