代表画像

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13650099 品番 UL-T49S
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。

用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。 付属品中棚受2本 トラスコ品番663-0523 材質スチール(粉体塗装) ネオグレー 高さ(mm)55 奥行(mm)875 間口(mm)1160 均等積載量(kg/段)100 分割数棚板:2枚
注意
※薄型ラック(品番UL-)以外の棚には取付できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする