※サンプル画像
Q-line
Q-lineの その他フォークリフト用品
フォークリフト用ブレーキシュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
13653511
品番
Q-FL007 ハーフキット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
補修用設定として国内ブレーキメーカー製の汎用材質で製造したオリジナル商品です。
用途
ドラムブレーキ補修用ブレーキシュー
付属品
プライマリー×1本、セカンダリー×1本(プライマリーとセカンダリーのブレーキシューは同一のものです。)
適合
トヨタ2〜3t 用
主な適合純正品番
トヨタ47405-23600-71
種類
左右共通
主な適合車種
(型式)7FGモデル/ 8FDモデル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※車種・年式によりタイプがことなりますので必ず「純正品番」をご確認ください