STC
STCの 光学測定器
STCの 照明装置/ハロゲンランプ
半導体グリーンレーザー光源
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13654299
品番
CMO-520-1-D
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Φ12タイプの小型です。
パターン形状にスポット・ライン・クロス・サークルがあり、焦点調整は固定です。
仕様
投影距離:400mm固定
質量(g)
約20
使用温度範囲(℃)
-10〜50(氷結しないこと)
精度
光軸:±5°
パターン形状
サークル約Φ15mm
接続方式
ツイストペアケーブル青/黒
電源電圧(V)
6.0〜7.0
波長(nm)
520±10
寿命
10000時間/常温連続
電流(mA)
50max
光出力
1mW以下 CLASS2
ケーブル長(mm)
600
先端サイズ(mm)
Φ12×41
アズワン品番
67-6434-43
使用湿度範囲(%RH)
20〜85(結露しないこと)