ケツト科学研究所
膜厚計 渦電流式プローブ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
●PCソフト(LDL Export):○●モバイルアプリ(LDL Mobile):×
注文コード
13655200
品番
L-600-S+HP-100
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥305,580
販売価格(税別)
¥
277,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2.7 インチフルカラーLCD を採用
グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示
Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属
「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
仕様
●PCソフト(LDL Export):○●モバイルアプリ(LDL Mobile):×
電源(V)
1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4
消費電力(W)
最大1
測定方式
渦電流式
表示方式
デジタル(2.7インチフルカラー LCD)
表示分解能
100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)
外部出力
USB-C
測定対象
非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲(μm)
0 ~ 1200または47.0mils
精度(μm)
測定:50未満±1.0/50以上±2%
電池寿命(時間)
70
データメモリ(点)
50000
付加機能
素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替など
メモリー数
アプリケーション:50本(プローブ毎)
モデル
Standard
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500