仕様PCソフト(LDL Export):○/モバイルアプリ(LDL Mobile):○
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池)×4
消費電力(W)最大1
測定方式デュアル(電磁誘導式、渦電流式)
測定精度±1μm(〜50μm)、±2%(50μm〜)※メーカー指定条件による
表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)
表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)
外部出力USB-C Bluetooth
測定対象電磁誘導式/磁性金属上の非磁性被膜、渦電流式/非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲(μm)電磁誘導式:0〜2500/渦電流式:0〜1200
電池寿命(時間)70
データメモリ(点)100000
付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表示内容切替など
メモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
モデルExpert