メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の ファイル
PLUS(プラス)[文具]の フラットファイル
個別フォルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
規格
B4-E
色
ブルー
注文コード
13656968
品番
FL-068IFBL(10)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
規格・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
196-6048
材質
ファイルカード紙
色
ブルー
規格
B4-E
外形寸法
縦272×横378mm
坪量(g/m
2
)
360