※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMA-125【ワケあり】 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 13656986 GMA-125【ワケあり】 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 13656986 GMA-125【ワケあり】 歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 13656986

歯厚マイクロメータ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)100〜125 注文コード13656986 品番GMA-125【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98030,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 測定範囲(mm)100〜125 最小表示量(mm)0.01 平行度(μm)7 平面度(μm)1.6 寸法a(mm)12 付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様定圧装置付き トラスコ品番423-6602 種別歯厚用 タイプアナログ式 寸法L(mm)100 シリーズ123 寸法t(mm)1 寸法e(mm)30 測定子直径(Φmm)30 測定可能モジュール0.7〜11 寸法b(mm)79 寸法c(mm)6 寸法f(mm)12 最大許容誤差(μm)±7 特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 ミツトヨ品番123-105
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01994483
2019-06-25
用途:
歯車組立時

はずま歯車のまたぎ歯厚計測に使用しました。ノギスが入らない形状でしたのでとても楽に計測出来ました。

対象商品:
01994492
2017-10-23
用途:
学生実験

出荷予定日に出荷しましたので,いいタイミングに届きました.すぐに使いました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする