エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトダブルソケット EA164VBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対辺(mm):24×30●外径(mm):40●全長(mm):80●差込角:1/2"●重量:328g●材質:炭素工具鋼
注文コード
13657248
品番
EA164VB-23【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,700
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●対辺(mm):24×30●外径(mm):40●全長(mm):80●差込角:1/2"●重量:328g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番
65-3883-24