コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの コンパクトエアシリンダ
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13657257
品番
DAL32X200-3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ16〜63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリンダー径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
複動形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。