画像準備中

折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×334 内寸 mm :493×335×309

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13657808 品番CF-S51NR Yト【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) アウトレット
¥9,6986,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●外寸(mm):530×366×334●内寸(mm):493×335×309●有効内寸(mm):493×335×304●折りたたみ時(mm):530×366×95●材質:PP●圧縮荷重(N):6220(630kgf)●容量(l):50●嵌合商品:折りたたみコンテナー50シリーズ●パレット適合(mm):1100×1100●積み重ね形式:スタッキング式●ポスコード:60762-7●カラー:イエロー透明●仕様:オールプラスチック、蓋付き アズワン品番67-5965-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする