画像準備中

300VUL規格対応可動用ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)4 公称断面積(mm2)1.25 全長(m)60 注文コード13657851 品番VCTF43Z 4C×1.25SQ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) アウトレット
¥119,80034,980
この商品は芯数・公称断面積・全長など302種類から選べます 他の種類を見る

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル
耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用
素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用
シースつや消し
<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類FA用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)1.9 全長(m)60 AWG16 公称断面積(mm2)1.25 用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする