ステン用 痛快!バカ穴ドリル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13657966 品番EBK-414M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

各サイズのバカ穴(ボルト通し穴)に特化したサイズ展開のドリル!
その名も「痛快!バカ穴ドリル」
これ1本でM5〜M12用のバカ穴をあけることが可能。
一般的なステップドリルよりも径間ピッチが8mmと長く、サイズコントロールしやすいのが特長。
段数も少ないのでスピーディーに穿孔できる!

用途ステン板、鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけに。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプステンレス用 ピッチ(mm)径間:8 適合板厚(mm)ステンレス板:1.6●鉄板:3.5 穴あけ寸法(Φmm)4(先端)・6・7・9・12・14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする