クリーンルームウェア γ線滅菌済 WH20-B-BC-111シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード13658578 品番WH20-B-BC-111-02-ST1
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

微生物汚染の制御環境と無菌クリーンルームでの使用に適しています。
NEBB認証のクリーンルーム施設で生産され、無菌環境に適した折り畳み方で梱包されています。
BioClean 2000 Cleanroom Coverall with Hoodは、微生物汚染の制御環境とクリーンルームで使用するために設計された無菌の使い捨て防塵服です。このカバーオールは、ISO7および8/グレードCおよびDのクリーンルームでの使用に適しており、化学物質と接触するユーザーに対して優れた保護機能を提供します。
滅菌保証レベル:クロスコンタミネーションを排除するために特別にパッケージングされています。

仕様無菌性保証水準:10^-6 材質PP不織布(PEラミネート加工) サイズS グレード(目安)クラス10000〜100000(ISOクラス7〜8) 適応身長(cm)164〜170 アズワン品番4-5753-01 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする