BioClean
BioCleanの クリーンルーム用ウェア
BioCleanの クリーンウェア
BioCleanの つなぎ クリーンウェア
クリーンルームウェア γ線滅菌済 S-BDKMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13658621
品番
S-BDKM-S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
頭から足までカバーします。
1セットずつ個包装になっています。
背中・袖・足首にゴムが入っており快適な装着感です。
仕様
無菌性保証水準:10^-6
セット内容
フェイスマスク付きフード、襟付きカバーオール、ブーツカバー
材質
PP不織布(PEラミネート加工)
サイズ
S
グレード
(目安)クラス10(ISOクラス4)
適応身長(cm)
164〜170
アズワン品番
4-5754-01
適応胸囲(cm)
84〜92