BioClean
BioCleanの クリーンルーム用手袋
BioCleanの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13658666
品番
S-BCRL-6065
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。
ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。
フィット感があり、作業性が高いです。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様
無菌性保証水準:10^-6
材質
UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
全長(mm)
174
サイズ
S
入数(双)
1
グレード
クラス10(ISOクラス4)
機能
耐切創性、保護性
手の平幅(cm)
7.2
色(手首部)
緑
アズワン品番
4-5755-02
耐切創性
EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT